Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι προστασίας από τα τρωκτικά
Δεν αφήνει να πλησιάσουν τρωκτικά σε καλώδια, αγωγούς καλωδίων, εξαρτήματα από πλαστικό ή καουτσούκ και ηλεκτρικά συστήματα σπιτιών και οχημάτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το προϊόν καλύπτει την επιφάνεια με ένα κολλώδες υγρό, το οποίο λειτουργεί ως φυσικό φράγμα που απωθεί τα τρωκτικά
Εύκολη και γρήγορη χρήση
- Ψεκάστε τις περιοχές που θέλετε και καλύψτε όλες τις πλευρές
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Αποτελεσματικό
- Μόλις στεγνώσει, το προϊόν λειτουργεί ως αόρατος φράχτης
- Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς σε εξαρτήματα από πλαστικό και καουτσούκ
Ακόμα και αν οι τεχνικές συμβουλές που παρέχονται βασίζονται στην εμπειρία μας και πρέπει να τηρούνται, αυτές είναι μόνο ενδεικτικές πληροφορίες και πρέπει να επιβεβαιώνονται σε εκτεταμένες πρακτικές δοκιμές. Αυτό δεν απαλλάσσει τον αγοραστή από την ευθύνη του να πραγματοποιήσει πρώτα τη δική του δοκιμή καταλληλότητας για την προβλεπόμενη χρήση
Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε πρώτα τις επιφάνειες που θα καλυφθούν από τη σκόνη και τις ακαθαρσίες, τα ούρα και τα κόπρανα από τρωκτικά και τα πούπουλα. Ψεκάστε επάνω στην επιφάνεια από απόσταση περίπου 15-20 cm και, στη συνέχεια, αφήστε να στεγνώσει. Για βέλτιστη προστασία, συνιστάται να επαναλαμβάνετε την εφαρμογή τακτικά μετά από 1-2 μήνες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!