Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αποσμητικό
Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές σε υφάσματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υφάσματα
- Γενικής χρήσης
- Δεν αφήνει υπολείμματα
- Δεν σχηματίζονται λεκέδες
- Άχρωμο
Ειδικά επιλεγμένος συνδυασμός πρώτων υλών
- Γρήγορη και μόνιμη δράση
- Τα μόρια των οσμών δεν καλύπτονται απλώς με αποσμητικό, αλλά εξουδετερώνονται πλήρως με φυσικό τρόπο
Φιάλη με χειροκίνητο ψεκαστήρα λεπτής ομίχλης
- Ομοιόμορφη ελαφριά ύγρανση ολόκληρης της επιφάνειας χωρίς υπερβολικό νότισμα
- Πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος
- Εύκολη εφαρμογή
Δεν περιέχει AOX
Για τα υφάσματα που είναι ευαίσθητα στο νερό (π.χ. μετάξι), απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές. Δεν είναι κατάλληλο για δέρμα και σουέτ.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Εξουδετερώνει όλες τις δυσάρεστες μυρωδιές, π.χ. καπνός τσιγάρου, ιδρώτας, οσμές ζώων, μούχλας και κουζίνας που μπορούν να παρουσιαστούν στο εσωτερικό του οχήματος, στην καμπίνα του οδηγού, σε ταπετσαρίες επίπλων, κουρτίνες και καλύμματα.
1. Ψεκάστε απευθείας επάνω στην επιφάνεια από απόσταση περίπου 30 cm μέχρι το ύφασμα να υγρανθεί ελαφρώς.
2. Η οσμή εξαφανίζεται μόλις στεγνώσει το ύφασμα.
3. Αν η οσμή είναι πιο δυνατή, επαναλάβετε τη διαδικασία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!