Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στεγανοποιητικό παραθύρου
Το εύχρηστο και ανθεκτικό στη βροχή στεγανοποιητικό τζαμιών αυξάνει την ασφάλεια κατά την οδήγηση, βελτιώνει την ορατότητα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των υαλοκαθαριστήρων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Στεγανοποίηση από τη βροχή και το νερό και πιο εύκολη κύλιση του νερού στο παρμπρίζ σε ταχύτητες περίπου 70–80 kph
- Βελτιωμένη ορατότητα τη νύχτα και στη βροχή
- Βελτιωμένη ασφάλεια του οδηγού
- Χωρίς επικίνδυνο θάμπωμα κατά την οδήγηση τη νύχτα
- Μικρή χρήση των υαλοκαθαριστήρων
Μεγάλη διάρκεια ζωής, εύκολη αφαίρεση βρομιάς, εντόμων και πάγου
Εξαιρετικά λεπτή επικάλυψη, σκληρή όσο το γυαλί
Ανάλογα με τη χρήση, μπορεί να κρατήσει πολλούς μήνες ή από 5.000 km έως 10.000 km
Κατάλληλο για όλες τις μη επεξεργασμένες γυάλινες επιφάνειες σε όλους τους τύπους οχημάτων
Γρήγορη και εύκολη χρήση
Εύκολος προ-καθαρισμός
Δεν περιέχει σιλικόνη και ΑΟΧ
Τα αποτελέσματα φαίνονται αμέσως στο στεγανοποιημένο παράθυρο. Περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα προτού καθαρίσετε το όχημα ή χρησιμοποιήσετε πλυντήριο αυτοκινήτων. Συνιστάται να φοράτε γάντια κατά τις εργασίες στεγανοποίησης. Υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, μπορεί να σχηματιστεί μια λεπτή μεμβράνη σταγόνων στο παρμπρίζ, η οποία εξωτερικά μοιάζει με θόλωμα. Για να την απομακρύνετε, ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα ζεστού αέρα και κατευθύνετε τον ζεστό αέρα στο παρμπρίζ. Συνιστούμε να αντικαθιστάτε τους υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ μαζί με το στεγανοποιητικό παραθύρου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πλαστικό, μέταλλο ή βαφή. Τα υπολείμματα καθαριστικού και στεγανοποιητικού πρέπει να αφαιρούνται πλήρως από το αμάξωμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε στεγνό χώρο όπου δεν υπάρχει περίπτωση παγετού. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, πολύ όξινα ή πολύ αλκαλικά καθαριστικά τζαμιών.
Προσοχή: Ακατάλληλο για πολυανθρακικό γυαλί!
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προ-καθαρισμός:
Η γυάλινη επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να περαστεί με ενεργό καθαριστικό τζαμιών, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα. Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από γράσο και σιλικόνη.
Στεγανοποίηση:
- Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +10°C και 40°C με μέγιστη υγρασία 60%.
- Εφαρμόστε το στεγανοποιητικό τζαμιών με φειδώ πάνω σε ένα πανί και γυαλίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Χρησιμοποιήστε ολόκληρη την ποσότητα του δοχείου εντός 24 ωρών από την πρώτη εφαρμογή και μετά απορρίψτε το δοχείο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!