Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σκληρό κερί, συλλογή
Για το γέμισμα μεγαλύτερων περιοχών με ζημιές στην επιφάνεια ή γύρω από τις ακμές που θα εκτεθούν μετέπειτα σε μεγάλες καταπονήσεις.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή αντοχή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για την επιδιόρθωση περιοχών που εκτίθενται σε μεγάλα φορτία εντός του εμβαδού της επιφάνειας
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
Μεγάλη επιλογή χρωμάτων
- Ταιριαστά χρώματα για πλήθος διαφορετικών χρωματιστών αποχρώσεων ξύλου
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
Δυνατότητα ανάμειξης των χρωμάτων
- Για βέλτιστη προσαρμογή του χρώματος στην επιφάνεια
- Εξασφαλίζει βελτιωμένο ταίριασμα των ινών του ξύλου
Οικονομικές και απλές εργασίες επισκευής αντί για αντικατάσταση ή δαπανηρή επεξεργασία ολόκληρης της επιφάνειας
- Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες εφαρμογής που περιλαμβάνονται στη συσκευασία κάθε συλλογής
- Σημειώστε ότι το ξύλο έχει φυσικό χρώμα που εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες (π.χ. προέλευση, συγκεκριμένος τύπος δέντρου, επιφανειακή κατεργασία κ.λπ.). Συνεπώς, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ρετουσάρισμα που δεν φαίνεται με ένα και μόνο χρώμα κεριού.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για το γέμισμα βαθιών ρωγμών και γρατσουνιών, ανοιχτών ενώσεων, οπών και χτυπημάτων που υφίστανται μεγάλες καταπονήσεις. Προϊόν κατάλληλο για περιοχές προσόψεων, επιφανειών και ακμών, όπως επιφάνειες τραπεζιών, παρκέ, σκαλοπάτια σε εσωτερικές σκάλες κ.λπ.
Επεξεργαστείτε την περιοχή που έχει υποστεί ζημιά με το θερμαινόμενο άκρο του τήκτη αερίου (αρ. είδους 0890 305 3).
Αφήστε το σκληρό κερί να κρυώσει και αφαιρέστε την περίσσεια με την πλαστική πλάνη (αρ. είδους 0890 305 30).
Ακολουθήστε τις ίνες του ξύλου χρησιμοποιώντας υλικά τοπικής επιδιόρθωσης και αποκαταστήστε το μοτίβο των πόρων. Τέλος, στεγανοποιήστε το σημείο με διαφανές βερνίκι (αρ. είδους 0893 188 2/0893 188 3). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!