Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εποξειδικός ξυλόστοκος σε στικ
Υλικό 2 συστατικών για γρήγορες και εύκολες επισκευές επιφανειακών ζημιών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ευκολία χρήσης
- Δεν απαιτείται κοπιαστική διαδικασία ανάμιξης
- Σωστή διανομή
- Εύκολη εφαρμογή
Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης
- Υψηλή αντοχή
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
Απλή περαιτέρω επεξεργασία
- Μεγάλο εύρος επιλογών μετεπεξεργασίας, όπως διάτρηση, φρεζάρισμα, πριόνισμα και λείανση
- Δυνατότητα βαφής
Προστατεύστε τον από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως όταν δεν χρησιμοποιείται. Όταν εφαρμόζετε το συνθετικό υλικό επισκευής πρέπει να φοράτε γάντια. Λόγω της διαφορετικής πυκνότητας των υλικών, υπάρχουν διαφορές στις πληροφορίες σχετικά με το βάρος κάθε τύπου στόκου. Σε εφαρμογές όπου ασκούνται υψηλές πιέσεις στο υλικό, η καταλληλότητα του συνθετικού υλικού επισκευής πρέπει να ελέγχεται με προκαταρκτική δοκιμή.
Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμογής είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή τεχνική πληροφορία που παρέχεται από τη δωρεάν γραμμή υπηρεσίας βοήθειας για τους πελάτες μας, παρά μόνο εάν αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία ή/και τεχνική πληροφορία εμπίπτει στη συμβατικά συμφωνημένη απόδοση που μας αφορά ή ο υπάλληλος της εξυπηρέτησης πελατών ενήργησε εσκεμμένα ή σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας και διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις.
Για γέμισμα σημείων που έχουν υποστεί ζημιά σε ξύλινες επιφάνειες, όπως κασώματα παραθύρων και θυρών, σε κατασκευές μοντέλων, σε εξαρτήματα αμαξώματος, εργασίες αποκατάστασης επίπλων κ.λπ.
- 1. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, να μην έχει γράσα και να αντέχει το φορτίο. Η εκ των προτέρων εκτράχυνση της επιφάνειας βελτιώνει την πρόσφυση
- 2. Αποσπάστε ή αποκόψτε την απαιτούμενη ποσότητα και ζυμώστε τη με τα δάχτυλα σας μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφο χρώμα
- 3. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το συνθετικό υλικό επισκευής μέσα σε 2-3 λεπτά
- 4. Υγράνετε τα χέρια σας με νερό για να βελτιώσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης
- 5. Μετά από περίπου άλλα 60 λεπτά, το σύνθετο υλικό έχει σκληρύνει πλήρως και μπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!