Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βερνίκι προστασίας κινητήρων
Στεγανοποιητικό ακρυλικής βαφής υψηλής ποιότητας για τον χώρο του κινητήρα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Νέα στιλπνότητα σε κινητήρες, συγκροτήματα, καλώδια και εύκαμπτους σωλήνες
Βελτιώνει οπτικά και διατηρεί/ενισχύει την αξία του χώρου των κινητήρων και των αντίστοιχων συγκροτημάτων
Δημιουργεί μια προστατευτική μεμβράνη
- Προστατεύει από την υγρασία, τη βρομιά αλλά και το αλάτι από το δρόμο και εμποδίζει τη διάβρωση
- Προστατεύει από ρεύματα διαρροής σε ηλεκτρικά εξαρτήματα
Υψηλός βαθμός ευκαμψίας της επικάλυψης
Υψηλός βαθμός ευκαμψίας στα πλαστικά, τους εύκαμπτους σωλήνες, τα καλώδια κ.λπ.
Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία (+80 °C)
- Εμποδίζει τον αποχρωματισμό της προστατευτικής λάκας του κινητήρα
- Προστατεύει από την αποσκλήρυνση της βαφής και, κατά συνέπεια, από τη συγκράτηση σκόνης
Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών
Υψηλή στιλπνότητα
Μην ψεκάζετε πάνω σε βαμμένες επιφάνειες ή σε καυτούς κινητήρες.
Μην ψεκάζετε πάνω σε επιφάνειες βαμμένες με συνθετική ρητίνη.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Το βερνίκι προστασίας κινητήρων παρέχει προστασία από τις συνθήκες υγρασίας, τη βρομιά και τα άλατα από τον δρόμο και εμποδίζει τη διάβρωση. Νέα στιλπνότητα σε κινητήρες, συγκροτήματα, καλώδια και εύκαμπτους σωλήνες. Βελτιώνει οπτικά και ενισχύει/βελτιώνει την αξία του χώρου των κινητήρων και των αντίστοιχων συγκροτημάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την ανακαίνιση μεταχειρισμένων αυτοκίνητων
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Πριν από τη χρήση, καθαρίστε σχολαστικά τις περιοχές προς επεξεργασία με υγρό πλύσης κινητήρων και αφήστε τις να στεγνώσουν. Με την ανάφλεξη απενεργοποιημένη, εφαρμόστε ένα ομοιόμορφο στρώμα μέχρι να σχηματιστεί ένα γυαλιστερό φιλμ. Μετά από τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!