Η χρήση του ενεργοποιητή μπορεί να μειώσει την τελική αντοχή του συγκολλητικού που χρησιμοποιείται κατά περίπου 20% σε σύγκριση με τις ιδανικές τιμές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Ο ενεργοποιητής επιταχύνει την πήξη της κόλλας στιγμής και θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα όταν η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν συγκολλούνται μη ενεργά υλικά ή όταν υπάρχουν υπερβολικά διάκενα. Επιπλέον, το πλεονάζον συγκολλητικό μπορεί να πήξει πλήρως, εάν ψεκαστεί με ενεργοποιητή.
Η εφαρμογή του ενεργοποιητή μπορεί να γίνει με ένα μικρό σφουγγάρι, με πινέλο, με στάλαξη ή με ψεκασμό πάνω στην αντίστοιχη καθαρισμένη επιφάνεια. Εφαρμόστε τον ενεργοποιητή στη μία πλευρά, τουλάχιστον 2 λεπτά πριν από την κόλλα. Ο ενεργοποιητής πρέπει να εξατμιστεί εντελώς προτού ενωθούν τα τμήματα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!