Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Συγκολλητικό σε σπρέι

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Συγκολλητικό σε σπρέι

Γρήγορο στέγνωμα κατά τις συγκολλήσεις επαφής και συναρμολόγησης σε όλα τα ελαφριά υλικά

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνιμη σταθερή συγκράτηση σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές



Γρήγορο στέγνωμα


  • Χάρη στη γρήγορη σκλήρυνση, το υλικό μπορεί να δεχθεί φορτία ή επεξεργασία μετά από σύντομο χρονικό διάστημα

  • Δεν διαποτίζει τα υλικά


Ρυθμιζόμενο στόμιο ψεκασμού


Ιδανικό για χρήση σε εξαιρετικά μεγάλο εύρος εργασιακών περιστάσεων



Δεν περιέχει σιλικόνη

Ανακοίνωση
  • Όταν γίνεται συγκόλληση σκληρού αφρώδους υλικού/φελιζόλ, η κόλλα πρέπει να εφαρμόζεται πρώτα σε μια μικρή κατάλληλη περιοχή για να ελεγχθεί η συμβατότητα, ανάλογα με τον τύπο του σκληρού αφρώδους υλικού. Περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά για να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές ή σχηματισμό κρατήρων.

  • Προσοχή: Ακατάλληλο για τη συγκόλληση μαλακού PVC, μεμβρανών PVC και άκρων μοριοσανίδων. Μετά από τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!