Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κολλητική ταινία διπλής όψης
Κολλητική ταινία διπλής όψης - 1
Κολλητική ταινία διπλής όψης - 2
Κολλητική ταινία διπλής όψης - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κολλητική ταινία διπλής όψης

Χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης, η ταινία είναι κατάλληλη για συγκόλληση μεγάλης γκάμας υλικών, π.χ. ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, πέτρα κ.λπ. Δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
Εξαιρετική πρόσφυση


Λόγω της εξαιρετικής συγκολλητικής της ιδιότητας, η ταινία είναι κατάλληλη για να συνδέσει ευρύ φάσμα υλικών, π.χ. ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, πέτρα κ.λπ.



Δυνατότητα αφαίρεσης με το χέρι


Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.



Αντοχή στην ακτινοβολία UV και στην υγρασία


Η αυτοκόλλητη ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους.



Ανθεκτική στη γήρανση


Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η συγκόλληση της ταινίας μπορεί να διαρκέσει για πολλά χρόνια.

Ανακοίνωση

Οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρές ουσίες και σιλικόνη. Για να εξασφαλιστεί άριστη πρόσφυση, θα πρέπει η ταινία να πιεστεί με αρκετή δύναμη επάνω στο υλικό που θα συγκολληθεί. Η ταινία φτάνει στην τελική και βέλτιστη αντοχή της μετά από 24 ώρες. Στις ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. PP, PE, λάστιχο) και σε τραχιά ή πορώδη υποστρώματα (π.χ. ξύλο, πέτρα) θα πρέπει να εκτελείτε δοκιμές πριν από τη χρήση. Εάν πρόκειται να συγκολληθούν πλαστικά υλικά που περιέχουν πρόσθετα που τα διατηρούν μαλακά, υπάρχει πιθανότητα αυτά τα πρόσθετα να επηρεάσουν το στρώμα κόλλας. Αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες για την αντοχή της συγκολλητικής ουσίας.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.