Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στεγανοποιητικό φλαντζών μεσαίας αντοχής
Για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών με μεγάλο διάκενο έως 0,5 mm το ανώτερο. Αντικαθιστά τις στερεές τσιμούχες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλός βαθμός γεφύρωσης των διάκενων
Γεμίζει πλήρως εκτεταμένες ανώμαλες περιοχές των επιφανειών
Στεγανοποίηση 100 %
Τα διάκενα γεμίζουν πλήρως, ώστε η συγκόλληση που προκύπτει να παρέχει προστασία από τη διάβρωση που προκαλείται από την τριβή και τη σκουριά.
Μεσαία αντοχή
Αποσπώμενο
Μικρή ευκαμψία
Αντισταθμίζει τη διαφορά λόγω διαστολής μεταξύ διαφορετικών υλικών
Η φιάλη τύπου ακορντεόν διευκολύνει το άδειασμα του προϊόντος που έχει απομείνει
Ανθεκτικό σε μεγάλο αριθμό βάσεων, αερίων, διαλυτών, ελαίων και καυσίμων
Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες και λάδια
- Καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία S2, στεγανοποιητικά - δεν επιτρέπεται η απευθείας επαφή με τρόφιμα
- Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό
Τα ακόλουθα πλαστικά υλικά μπορεί να επηρεαστούν σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: ABS, σελιλόιντ, πολυστυρόλιο, πολυκαρβονικό υλικό (Macrolon), PMMA (Πλεξιγκλάς), πολυσουλφόνη, SAN (λουράνιο, Tyril), Vinidur, βουλκανισμένη ίνα και βαμμένες επιφάνειες.
- Καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία S2, στεγανοποιητικά - δεν επιτρέπεται η απευθείας επαφή με τρόφιμα
- Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών με μεγάλο διάκενο έως 0,5 mm το ανώτερο. Υποκαθιστά τις στερεές τσιμούχες. Η τυπική εφαρμογή είναι στην παραγωγή υγρών στεγανοποιητικών για ενώσεις φλαντζών ανθεκτικών στη στρέψη, π.χ. κιβώτια μετάδοσης και περιβλήματα κινητήρων κ.λπ., στη βιομηχανία αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων, στη μεταλλουργία και την κατασκευή εργαλείων, στη ναυπηγική βιομηχανία, στην κατασκευή μηχανημάτων και κινητήρων, στην κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία χαρτιού κ.λπ.
Αυτό το υγρό πλαστικό υλικό πήζει όταν έρχεται σε επαφή με μέταλλα, απουσία οξυγόνου. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Υγράνετε επαρκώς τις συγκολλητικές επιφάνειες και φέρτε τις αμέσως σε επαφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!