Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στεγανοποιητικό αμαξώματος που επιδέχεται βαφή
Στεγανοποιητικό αμαξώματος που επιδέχεται βαφή - 1
Στεγανοποιητικό αμαξώματος που επιδέχεται βαφή - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στεγανοποιητικό αμαξώματος που επιδέχεται βαφή

Στεγανοποιητικό υλικό για πιστή αναπαραγωγή της υφής βουρτσισμένης επιφάνειας από το εργοστάσιο.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Γρήγορο στέγνωμα

  • Δυνατότητα βαφής μετά από μία ώρα

  • Δεν περιέχει σιλικόνη

  • Μόνιμη ελαστικότητα

  • Επαλείφεται εύκολα

  • Κατάλληλο για εφαρμογή με πινέλο

  • Ανθεκτικό στο νερό και τα ορυκτέλαια

  • Προσκολλάται καλά σε ακάλυπτα, ασταρωμένα και βαμμένα μέταλλα

  • Βάση: Καουτσούκ νιτριλίου
Ανακοίνωση

Το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά επιδέχεται βαφή για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.