Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βαλβίδα μείωσης πίεσης
Μονάδα μείωσης πίεσης με ενσωματωμένη ανεπίστροφη βαλβίδα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Θεωρητικά, ένα εργαλείο πεπιεσμένου αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τα 6,3 bar το ανώτερο. Στην πραγματικότητα, οι βιομηχανικές μονάδες και οι τεχνίτες χρησιμοποιούν συχνά τα εργαλεία με υψηλότερη πίεση λειτουργίας. Η βαλβίδα μείωσης πίεσης δεν επιτρέπει την υπερβολική αύξηση της πίεσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα στο οποίο γίνεται η παροχή.
Σταθερή αρχική πίεση 6 bar
Προστατεύει το εργαλείο πεπιεσμένου αέρα με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Μικρότερος κίνδυνος ατυχημάτων και μειωμένος θόρυβος
Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεση εργασίας για το χρήστη
Ευκολία χρήσης
Βιδώνεται απευθείας πάνω στο εργαλείο πεπιεσμένο αέρα
Υλικό
Επινικελωμένος ορείχαλκος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!