Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μαρκαδόρος κατασκευών με καπάκι, ενσωματωμένη ξύστρα και κλιπ ζώνης
Μαρκαδόρος κατασκευών για γενική χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για πολλές χρήσεις
- Μακριά και λεπτή μεταλλική μύτη για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία
- Μηχανισμός ώθησης για αυτόματη τροφοδότηση μολυβιού
- Απλή και γρήγορη αναπλήρωση από τη μύτη ή από το άκρο του καπακιού του μαρκαδόρου
- Πολλές χρήσεις χάρη στα διάφορα είδη αναπλήρωσης από γραφίτη ή έγχρωμο υλικό
Καπάκι
- Ανθεκτικό σε κρούση
- Με ενσωματωμένη ξύστρα
- Πρακτικό κλιπ ζώνης για εύκολη χρήση με το ένα χέρι
Περιλαμβάνει ένα πακέτο αναπλήρωσης γραφίτη
Δυνατότητα αναπλήρωσης με όλα τα υλικά αναπλήρωσης διαμέτρου 2,8 mm
Σήμανση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, όπως βαφές αυτοκινήτων, πλακίδια, τούβλα, ξύλο, γυαλί, καουτσούκ, ελαστικά αυτοκινήτων, κεραμικά, σκυρόδεμα, μέταλλο, πλαστικά κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!