Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντλία λαδιού πεπιεσμένου αέρα για ένα τύμπανο
Αντλία με τύμπανο πεπιεσμένου αέρα για μεταφορά λαδιών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
• Αντλίες μεταφοράς εμβόλων για μεταφορά λαδιών και λιπαρών υγρών. Κατάλληλες για συνεχή χρήση και μεγαλύτερες μεταφορές
• Συνιστώμενη πίεση εισόδου πεπιεσμένου αέρα 6-8 bar
• Αντλία: Αλουμίνιο - σωλήνας αναρρόφησης: Χάλυβας
• Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: 42 mm
• Είσοδος πεπιεσμένου αέρα 1/4 ίντσας θηλ. σπειρ. Έξοδος εύκαμπτου σωλήνα 1/2 ίντσας θηλ. σπειρ.
• 3:1 για μεταφορά υγρών χαμηλού και μεσαίου ιξώδους
• 5:1 και για μεταφορά λαδιών υψηλού ιξώδους.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!