Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κανονικός σάκος μιας χρήσης Big Bag Με φινίρισμα και ιμάντες δεσίματος
Ο μεγάλος σάκος μιας χρήσης Big Bag έχει μεγάλη χωρητικότητα, μήκος και πλάτος 90 cm και είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό ύφασμα πολυπροπυλενίου για μακροχρόνια αντοχή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το τετράγωνο σχήμα παρέχει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης για διάφορα υλικά
- Το στιβαρό και ανθεκτικό πολυπροπυλένιο εξασφαλίζει μακροχρόνια αντοχή
- Υψηλή ικανότητα φόρτωσης για ασφαλή μεταφορά βαριών αντικειμένων
- Ο συντελεστής ασφαλείας 5:1 εγγυάται πρόσθετη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της χρήσης
- Οι τέσσερεις θηλιές ανύψωσης διευκολύνουν την ανύψωση και τη μεταφορά του Big Bag
- Με ποδιά και λωρίδες πρόσδεσης για εύκολη πρόσβαση και ασφαλές κλείσιμο
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε κατασκευαστικά έργα, στη βιομηχανία και σε αγροτικές εργασίες
- Με τέσσερεις λαβές μεταφοράς (μήκος: 25 cm)
- Φορτίο SWL: 1.200 kg
- Συντελεστής ασφάλειας SF: 5:1
- Πάχος υφάσματος: 150 g/m²
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!