Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοκόλλητο κάλυμμα από φλις
Λευκό αυτοκόλλητο ύφασμα κάλυψης για εργασίες κάλυψης με ποιοτική όψη
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Απορροφητική, λευκή όψη εργασίας χωρίς ύφανση μεγάλη αντοχή στην εκτριβή
- Εύκολη κοπή
- Εξαιρετικά ανθεκτικά στο σχίσιμο
Το αυτοκόλλητο κάλυμμα από φλις δεν είναι κατάλληλο για πρόσφατα τοποθετημένες επικαλύψεις, καθώς δεν είναι διαπνέον και μπορεί να προκαλέσει κηλίδες. Το αυτοκόλλητο κάλυμμα από φλις αφαιρείται πλήρως και δεν αφήνει υπολείμματα στις περισσότερες επιφάνειες. Ωστόσο, λόγω των ποικίλων συνθηκών των επιφανειών και των επιδράσεων του περιβάλλοντος, δεν μπορεί να δοθεί κάποια γενική εγγύηση.
Παρέχουμε αυτές τις συμβουλές με βάση τις δικές μας δοκιμές, την εμπειρία μας και τις γνώσεις που έχουμε συγκεντρώσει. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές! Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Προσωρινή προστασία διάφορων επικαλύψεων δαπέδων και σκαλοπατιών. Το αυτοκόλλητο κάλυμμα από φλις χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει ανάγκη γρήγορης τοποθέτησης εξοπλισμού σε εργοτάξια χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής. Τα καλύμματα των δαπέδων, όπως το παρκέ, τα πολυστρωματικά υλικά, τα κεραμικά πλακίδια ή ακόμα και τα ξύλινα σκαλοπάτια μπορούν να προστατευτούν εξαιρετικά καλά με το απορροφητικό φλις.
Τοποθέτηση με τη μεμβράνη προς τα κάτω!
Κόψτε και ανοίξτε τη συσκευασία στις γραμμές προστασίας από κοπή και αφαιρέστε το προϊόν. Ξετυλίξτε το αυτοκόλλητο κάλυμμα από φλις πάνω στη επιφάνεια που θα προστατευτεί και κόψτε τη στο κατάλληλο μέγεθος.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!