Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τροχίσκος συσκευής με περιστρεφόμενη βάση
Τυπικά ελαστικά από καουτσούκ με ζάντες από λαμαρίνα, χωρίς κιμωλίαση, δεν αφήνει ίχνος, γκρι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ρουλεμάν τριβής
- Δεν προκαλεί ζημιά στο δάπεδο
- Αντοχή: 80±5 Shore A
- Ελαστικά από καουτσούκ με αντοχή στην τριβή
- Η ζάντα αποτελείται από δύο δίσκους λαμαρίνας, πριτσινωμένους και ηλεκτρογαλβανισμένους
- Χαμηλός θόρυβος
- Χαμηλή αντίσταση κύλισης
- Θερμοκρασία εφαρμογής: -20°C έως +60°C
- Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένη λαμαρίνα
- Κολάρο δύο σφαιρών με λίπανση με γράσο
- Δακτύλιος προστασίας από τη σκόνη
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Για υγρά περιβάλλοντα. Ανθεκτικά στα αραιωμένα οξέα. Μη ανθεκτικά στους οργανικούς διαλύτες και τα λάδια. Αυτοί οι τροχίσκοι χρησιμοποιούνται για έπιπλα, τοποθέτηση ραφιών σε καταστήματα, βιτρίνες, αλλά και στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, καθώς και σε ξενοδοχεία και νοσοκομεία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!