Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φλόγιστρο πολλαπλών χρήσεων
Περιλαμβάνεται εξάρτημα φλόγιστρου για καθαρή καύση χωρίς υπολείμματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οικονομικό
Εξαιρετικός λόγος τιμής/απόδοσης
Απλό
Δεν χρειάζεται συντήρηση και εξοικονομεί χώρο
Για όλες τις χρήσεις
- Εύρος περιστροφής 360° χωρίς δυσλειτουργίες
- Θερμοκρασία φλόγας έως 1000 °C περίπου
Πρέπει να αποφεύγετε την τοπική υπερθέρμανση. Προσαρμόστε την απόσταση του φλόγιστρου ανάλογα με την εφαρμογή.
Για επεξεργασία θερμοσυρρικνούμενων σωλήνων με τοιχώματα μεσαίου/μεγάλου πάχους, θέρμανση επενδύσεων καλωδίων, μπρουντζοκόλληση, επισκευή επίπεδων οροφών, αφαίρεση κολλημένων βιδών, κάψιμο ζιζανίων, άναμμα ψησταριών, απόψυξη, στέγνωμα κ.λπ.
Πιέστε σταθερά την κεφαλή του ψεκαστήρα επάνω στη βαλβίδα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση. Πιέστε την κεφαλή του ψεκαστήρα. Ανάψτε το νέφος ψεκασμού στην άκρη του χωνιού με αναπτήρα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!