Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κορδόνια υποδημάτων από ανακυκλωμένα υλικά
Αυτά τα ανθεκτικά κορδόνια κατασκευάζονται από πολυεστέρα, το 55% του οποίου προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά. Διατίθενται σε τρία μήκη: 90 cm για υποδήματα, 120 cm ή 150 cm για μποτάκια/μπότες (ανάλογα με το ύψος του ανοίγματος για το πόδι)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτικά στο σχίσιμο
- Ανθεκτικά σε διάφορα χημικά
- Χαμηλή απορρόφηση νερού
- Το προϊόν κατασκευάζεται στην Ευρώπη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!