- Κινητός ανακόπτης πτώσης για ανάβαση και κατάβαση
- Δυνατότητα εναλλαγής θέσης στερέωσης με το μαύρο κουμπί
- Κινείται ελεύθερα προς την κατεύθυνση αναρρίχησης και ασφαλίζει αυτόματα σε περίπτωση πτώσης
- Διαθέτει ζευκτήρα με περιστρεφόμενη ασφάλεια
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σχοινιά Ø 10-11-12 mm
- Σιαγόνες σύσφιγξης από ανοξείδωτο χάλυβα, περίβλημα από αλουμίνιο
Για χρήση μόνο με τον παρεχόμενο κουμπωτό γάντζο.
Συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 353-2; EN12841 A/B, PPE κατηγορίας III.
Κατέβασμα/εργασία σε κλειστούς χώρους, σε περιπτώσεις εκκένωσης χώρων. Σε συνδυασμό με το τρίποδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βαρούλκο διάσωσης, με διάταξη κατάβασης, εφεδρικό ανακόπτη πτώσης για τη ζώνη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!