Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ σημείων αγκύρωσης για ανακόπτη πτώσης
Αποτελείται από ιμάντα αρτάνης 1,5 m και χαλύβδινο κουμπωτό γάντζο με βιδωτή διάταξη ασφάλισης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ιμάντας αρτάνης σύμφωνα με τα πρότυπα EN 354 και EN 795, ελάχιστη αντοχή θραύσης 26 kN
- Χαλύβδινος κουμπωτός γάντζος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 362
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!