Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γάντζος διάσωσης
Γάντζος για εξαγωγή του θύματος από περιοχή σχηματισμού ηλεκτρικού τόξου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δοκιμή τάσης στα 300 mm: 50 kV
- Γάντζος: χαλύβδινος σωλήνας 18 x 1,5
Για τράβηγμα του θύματος από την προστατευμένη περιοχή, με γάντζωμα γύρω από τη μέση του
- Προϊόν σωτήριο για τη ζωή σε περίπτωση ηλεκτρικού τόξου
Ράβδος κατασκευασμένη από συνεχόμενα πολυστρωματικά σύνθετα υλικά
- Τέλεια μονωμένο και πολύ ανθεκτικό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!