Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών A/C
Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών A/C - 1
Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών A/C - 2
Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών A/C - 3
Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών A/C - 4
Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών A/C - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών A/C

Φθοριούχο πρόσθετο για εντοπισμό διαρροών και μικροδιαρροών σε συστήματα κλιματισμού με R134a και R1234yf χωρίς μονάδα σέρβις κλιματιστικού.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
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
Δεν απαιτείται μονάδα επισκευής κλιματιστικών για την εκτέλεση συντήρησης


Φορητό

Ανακοίνωση

Ο προσαρμογέας με αρ. είδους 0764000114, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σύνδεσμο R134a.


Ο προσαρμογέας με αρ. είδους 0764000110 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συνδέσμους R1234yf

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.