Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πτυσσόμενη σκάλα αλουμινίου με σκαλοπάτια Πριτσινωτά
Σκαλοπάτια με δοκιμασμένη αντιολισθητική αντοχή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τα σκαλοπάτια βάθους 86 mm με αυλακωτή επιφάνεια και αντιολισθητική αντοχή κλάσης R12 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130 εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφαλείας κατά το ανέβασμα στη σκάλα και άνετη, ασφαλή στήριξη των πελμάτων
- Τα ειδικά περτσίνια για τη σύνδεση των σκαλοπατιών και οι ενισχύσεις στην άκρη των σκαλοπατιών εξασφαλίζουν εξαιρετική στιβαρότητα και αντοχή στη συστροφή
- Από τη διάσταση 2x9 και πάνω υπάρχει μεταλλική εγκάρσια ενίσχυση για ακόμα μεγαλύτερη ευστάθεια
- Πολύ καλή ευστάθεια έναντι εκτροπής, καθώς τα σκαλοπάτια και το κομβοέλασμα είναι κατασκευασμένα από εξελασμένο αλουμίνιο
- Τα πλαστικά πέλματα αντικαθίστανται εύκολα με βυσματούμενες/βιδωτές συνδέσεις, εάν χρειαστεί
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!