Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, βαρέος τύπου, επιφάνεια με ανάγλυφο καρό
Αυτά τα γάντια κατασκευάζονται από νιτρίλιο βαρέος τύπου και διαθέτουν επιφάνεια με ανάγλυφο καρό που εξασφαλίζει εξαιρετικό άδραγμα και παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υλικό: Νιτρίλιο
- Τύπος: Μη αποστειρωμένα
- Πάχος: 8 mil
- Χρήση: Μία χρήση
- Σχήμα: Αμφιδέξιο
- Εσωτερικά: Χωρίς πούδρα
- Μεγέθη: M-XXL
- Εξωτερικό: Ανάγλυφο καρό
- Αντοχή σε εφελκυσμό: 20 Mpa, ελάχ.
- Επιμήκυνση: 500%
- Αντοχή σε εφελκυσμό (με γήρανση): 20 Mpa, ελάχ.
- Περιεχόμενη πούδρα: < 2 mg
- Καταχώρηση στη λίστα FDA: Κατάσταση No 510(k)
- Πρότυπο προϊόντος: ASTM
- Επίπεδο AQL: 4
- Μανσέτα: Με κορδόνι
- Επεξεργασία: Χλωρίωση 8
- Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές
- Βιομηχανικές εφαρμογές
- Χημικά
- Υδραυλικές εργασίες
- Βαφές
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!