Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλήρες πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης ML 38 MIG/MAG
Αερόψυκτο, με πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης BIKOX και κεντρικό σύνδεσμο KZ-2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Βέλτιστος χειρισμός χάρη στο εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής
- Το γνήσιο πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης BIKOX έχει εξαιρετική ευκαμψία, μικρές διαστάσεις, αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι τσιμπίδες συγκόλλησης με εξαρτήματα σύνδεσης διαθέτουν ένα κεντρικό σύστημα σύνδεσης, το οποίο είναι γνωστό και ως "ευρωσύνδεσμος"
- Κατάλληλη για MM 230/MM 350/CuSi 150
- Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. διάμετρο σύρματος: 0,8-1,6 mm
Το πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης παρέχεται με ακροφύσιο επαφής διαμ. 1,0 mm.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60974-7: Φορτία: CO2 360 A, μεικτό αέριο 320 A M21 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 439.
Ιδανικό για κάθε εργασία κατασκευής συσκευών, οχημάτων, μηχανημάτων και για εργασίες μηχανολογικής σχεδίασης και σχεδίασης χαλύβδινων προϊόντων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!