Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης ML 25 AK για συγκολλήσεις MIG/MAG
Αερόψυκτο, με πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης BIKOX και κεντρικό σύνδεσμο KZ-2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ιδανικό για κάθε εργασία κατασκευής συσκευών, οχημάτων, μηχανημάτων και χαλύβδινων προϊόντων
- Βέλτιστος χειρισμός χάρη στο εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής
- Το γνήσιο πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης BIKOX έχει εξαιρετική ευκαμψία, μικρές διαστάσεις, αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι τσιμπίδες συγκόλλησης με εξαρτήματα σύνδεσης διαθέτουν ένα κεντρικό σύστημα σύνδεσης, το οποίο είναι γνωστό και ως "ευρωσύνδεσμος"
- Φορτία: 230 A CO2, 200 A μικτού αερίου M 21 σύμφωνα με το πρότυπο EN 439, 60% χρόνου έναρξης
- Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. διάμετρο σύρματος: 0,8-1,2 mm
Κατάλληλο για MM 230/CuSi 150, μερικώς κατάλληλο για MM 300 (μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εντάσεις ρεύματος έως 230 A)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!