Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μύτη E 6.3 σχήματος πεντάκτινου αστέρα με (1/4 ίντσας) κοντή έκδοση με οπή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορο, ασφαλές και λιγότερο επίπονο βίδωμα
- Το σχήμα πεντάκτινου αστέρα της μύτης βελτιστοποιεί τη μετάδοση της ισχύος κατά το βίδωμα βιδών με υποδοχή πεντάκτινου αστέρα και κεντρική ακίδα
- Το ακριβές κεντράρισμα της μύτης και η μεγιστοποιημένη επιφάνεια επαφής της μύτης στην υποδοχή της βίδας διευκολύνουν το σωστό βίδωμα, ακόμη και όταν βιδώνετε πολύ
Μία μύτη για εργαλεία χειρός και για ηλεκτρικά εργαλεία
- Το εξαγωνικό στέλεχος βιδώματος 1/4 ίντσας ταιριάζει στις περισσότερες τυποποιημένες βάσεις των κατσαβιδιών με τσοκ, των ηλεκτρικών κατσαβιδιών και των επαναφορτιζόμενων κατσαβιδιών
- Οι αυλακώσεις στο στέλεχος εγγυώνται την ασφαλή συγκράτηση της μύτης στο εργαλείο
Ανθεκτική μύτη κατσαβιδιού
- Το υλικό της μύτης εξασφαλίζει διάρκεια ζωής πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
20 H για βίδες σε βυσματούμενες αντλίες ενεργοποίησης για MERCEDES-BENZ Atego και Actros MAZDA 3 1,4 και 1,6 l - βιδωτή σύνδεση στη μονάδα ελέγχου και στον αισθητήρα παροχής αέρα των VW
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!