Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αυτοδιάτρητη βίδα κατασκευής προσόψεων τύπου σάντουιτς, piasta® Ανοξείδωτος χάλυβας A2
Με αιχμή διάτρησης από σκληρυμένο χάλυβα, εξαγωνική κεφαλή και ροδέλα στεγανοποίησης για στερέωση των εξαρτημάτων τύπου σάντουιτς σε χαλύβδινες κατασκευές ≤ 5 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια μεταλλική ράχη από ανοξείδωτο χάλυβα A2 με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με χρήση της αιχμής διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία.
Προϊόν κατάλληλο σύμφωνα με την έγκριση ETA-13/0210 για στερέωση τύπου σάντουιτς σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 5 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!