Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μεταλλικό αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-MH/O βίδα με κρίκο
Η δοκιμασμένη λύση για ασφαλείς τοποθετήσεις σε κοιλότοιχους. Με βίδα με κρίκο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική δύναμη συγκράτησης χάρη στα στοιχεία υποστήριξης επέκτασης με μεγάλη ακτίνα επαφής
- Απλή τοποθέτηση με τη σχετική πένσα
- Προσυναρμολογημένο με βίδα με κρίκο μετρικού τύπου
- Ασφάλιση κατά της περιστροφής στο κολάρο, η οποία εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης
- Δυνατότητα χαλάρωσης της βίδας με κρίκο χωρίς απώλεια της δύναμης συγκράτησης
Η τυπική βίδα που συνοδεύει το αγκύριο μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο στοιχείο στερέωσης με μετρικό σπείρωμα του ίδιου μεγέθους αφού διασταλεί το αγκύριο, π.χ. με βιδωτό γάντζο, βίδα με ειδική κεφαλή, ορειχάλκινη βίδα A2/A4, ντίζα κ.λπ.
Σε σκληρά υποστρώματα, όπως τα πλακίδια, τα ωτία στο κολάρο (ασφάλεια κατά της περιστροφής) πρέπει να λυγιστούν ώστε να φτάσουν σε ίσια θέση.
Αν πιέσετε τον μπροστινό μοχλό στην πένσα καστάνιας, η πένσα αποδεσμεύεται ξανά.
- Για δευτερεύουσες συνδέσεις σε κοιλότοιχους, σε ελαφρείς τοίχους οικοδομών από υλικά για πάνελ και σε κοίλες οροφές ή ψευδοροφές με πάχος υλικού έως 32 mm με κοιλότητα στην πίσω πλευρά
- Για στερέωση αναρτημένων στοιχείων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!