Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αγκύριο υψηλής απόδοσης με σπείρωμα
Αγκύριο βαρέος τύπου για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση
- Άμεση φέρουσα ικανότητα - χωρίς αναμονή
- Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής, επεκτεινόμενο
- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Μεμονωμένη τοποθέτηση με έγκριση
Κανονικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 για τα μεγέθη M8-M20)
π.χ. μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, μηχανήματα κ.λπ.
Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους
Εγκεκριμένο για χρήση μόνο σε συνθήκες εσωτερικών χώρων χωρίς υγρασία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!