Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης για γενική χρήση W-140
Ανθεκτικά γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης για γενική χρήση από διαχωρισμένο δέρμα αγελάδας με πλήρη επένδυση. Μήκος 355,6 mm/14 ίντσες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καλής ποιότητας, επιλεγμένο διαχωρισμένο δέρμα αγελάδας
- Η πλήρης επένδυση αποτελείται από μαλακό βαμβακερό ύφασμα ζέρσεϊ και βαμβακερό ντρίλι στις μανσέτες
- Όλες οι ραφές είναι πλήρως καλυμμένες και κατασκευασμένες από πυράντοχο νήμα αραμιδίου
- Μήκος 355,6 mm/14 ίντσες
- Συμμόρφωση με τα πρότυπα EN ISO 420/EN388/EN407
- EN 420 + EN 388:2016
- Κατ. II/EN388 Τιμές απόδοσης 3143X
- EN407 απόδοση 413X4X
Για όλους τους τύπους συνηθισμένων διαδικασιών ηλεκτροσυγκόλλησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!