Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σφιγκτήρας με ένα χέρι από VIKING ARM
Υψηλής ποιότητας εργαλείο συναρμολόγησης με το ένα χέρι για τον επαγγελματία τεχνίτη
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ακόμα πιο ακριβής ρύθμιση σε επίπεδο χιλιοστομέτρου χάρη στη βελτιωμένη μονάδα βαθμονόμησης
- Γρήγορη και απλή τοποθέτηση βαριών αντικειμένων χάρη στο όριο βάρους των 150 kg
- Υψηλή ευστάθεια χάρη στον μαύρο ανθρακούχο χάλυβα υψηλής ποιότητας
- Εύκολη χρήση μόνο με το ένα χέρι
- Ιδανικό προϊόν για ανύψωση, κατέβασμα ή σύσφιγξη, αλλά και για επέκταση
Για ανύψωση, κατέβασμα και σύσφιγξη βαριών αντικειμένων
Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές για το κατέβασμα ή τη χαλάρωση του εργαλείου σύσφιγξης: Δυνατότητα κατεβάσματος αντικειμένων με ακρίβεια χιλιοστομέτρου με τον αριστερό μοχλό. Ο δεξιός μοχλός είναι για πλήρη απελευθέρωση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!