Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκοι βουλκανισμένων ινών Topsize, ζιρκονίου-αλουμινίου
Ανθεκτικός στο σχίσιμο, σκληρός και ελαστικός δίσκος λείανσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οπή 22 mm με σταυρωτή εγκοπή
Υλικό φορέα κατασκευασμένο από βουλκανισμένη ίνα
- Μέγεθος κόκκου 16-50: 0,8 mm
- Κόκκος 60-120: 0,6 mm
Ηλεκτροστατική διασπορά
Σταθεροί ρυθμοί αφαίρεσης
Επίστρωση Topsize (= ειδικό κράμα αλουμινίου ζιρκονίου με υλικά πλήρωσης ψύξης, πολλαπλής συγκόλλησης και λείανσης) και σύνδεσμος από εξαιρετικά ελαστική πλήρως συνθετική ρητίνη
- Δραστική λείανση
- Ψυχρή λείανση – χωρίς αμαύρωση του τεμαχίου εργασίας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Αποτελεσματικός αυτοακονισμός του κόκκου λείανσης
Γενικές οδηγίες για την εργασία και την ασφάλεια
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο φαϊμπερόδισκους με εγκεκριμένες πλάκες στήριξης που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Η διάμετρος του φαϊμπερόδισκου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη περισσότερο από 15 mm από τη διάμετρο της πλάκας στήριξης
- Δεν επιτρέπεται η λείανση με κίνηση εγκάρσιας κοπής
- Πρέπει πάντα να φοράτε εξοπλισμό προστασίας, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υγρούς χώρους ή πάνω στο δάπεδο
- Αποθηκεύστε τον στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία 18-22 °C και σχετική υγρασία 45-60%
Για χρήση σε πνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα χειρός τύπου γωνίας με περιμετρική ταχύτητα έως 80 m/s σε συνδυασμό με πλάκα στήριξης
Λείανση ακμών και επιφανειών σε επίπεδα και καμπυλωτά εξαρτήματα:
- Μέγεθος κόκκου 16-40: Εξομάλυνση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, σημείων σημειακής συγκόλλησης, ραφών μπρουντζοκόλλησης κ.λπ. Εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών σε λαμαρίνες, χυτευμένα και σφυρήλατα μεταλλικά εξαρτήματα. Λείανση υλικών που έχουν διαρρεύσει
- Μέγεθος κόκκου 40-80: Εξομάλυνση μετωπικών συγκολλήσεων, εργασίες θραύσης ακμών και απλή λείανση μεταλλικών λαμαρινών και άλλων μεταλλικών επιφανειών.
- Μέγεθος κόκκου 40-120: Αφαίρεση σκουριάς, τρίψιμο παλιών στρωμάτων βαφής, λεπτό τρίψιμο κατά τις επισκευές αυτοκινήτων
Υλικά προς επεξεργασία:
Ανθεκτικοί στη διάβρωση και εξαιρετικά θερμοανθεκτικοί χάλυβες (ανοξείδωτος χάλυβας), χάλυβες με άνθρακα, σφυρήλατος χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα χρωμίου και νικελίου και φαιός χυτοσίδηρος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!