Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δεσμίδα καρφιών και φυσίγγιο αερίου NG CS-2/3 HFBX Κατάλληλο για DIGA CS-2 Power και DIGA CS-3 Power
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ειδικό καρφί υψηλής ποιότητας με ελασμένο βαλλιστικό άκρο για στερεώσεις σε σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
- Λιγότερες αστοχίες στερέωσης απ' ότι με τα συμβατικά καρφιά
Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Οι μέγιστες δυνάμεις εφελκυσμού των επιμέρους εξαρτημάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πρέπει να καθορίζονται με δοκιμαστικά εξαρτήματα ή δοκιμές σύσφιγξης.
Από μήκος 22 mm: Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-21/0703
Στερέωση σε υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206 σε χάλυβα και τοιχοποιία από συμπαγές τούβλο στην περιοχή εγκατάστασης, σε ξηρή δόμηση κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!