Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύρμα MIG 316LSI
Συμπαγές σύρμα για χάλυβα ανθεκτικό στα οξέα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συμπαγές σύρμα ωστενιτικού χάλυβα, κράμα 18Cr-12Ni-3Mo
με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.
Η υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο βελτιώνει το σχήμα του κορδονιού και εξομαλύνει τη συμπεριφορά του τήγματος. Γενικά καλή αντοχή στη διάβρωση.
Κατάλληλο για ωστενιτικό, ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στα οξέα με μολυβδαίνιο,
όπως οι AISI 316 και 316L, για συγκόλληση και επικάλυψη.
Ταξινόμηση:
AWS A5.9 ER316LSi
EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi
Υλικό 1.4430
Αέρια θωράκισης (σύμφωνα με το πρότυπο EN 439):
M12 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-3% O2
Υλικά με δυνατότητα συγκόλλησης
Όλοι οι ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες σειράς 300, ειδικά οι 316 και 316L
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!