Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S Plus
Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά κοφτερές ακμές κοπής από συγκολλημένο καρβίδιο με ειδικά λειαντικά στοιχεία από διαμάντι σε όλες τις πλευρές
- Καθαρές, ακριβείς οπές ακόμη και κατά τη διάτρηση πολλών διαφορετικών υλικών σε μία οπή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για γενική χρήση
- Η διάτρηση δεν σπάει τα κούφια τούβλα
- Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
- Εξαιρετικά αποτελέσματα διάτρησης σε μέταλλα
Εξαιρετική, άμεση απομάκρυνση της σκόνης από τη διάτρηση
- Ειδική επιφανειακή κατεργασία
- Πατενταρισμένο προφίλ τεσσάρων βημάτων
Υποδοχή σύνδεσης με λειτουργία διακοπής κρούσης
Οι κοντές αυλακώσεις στερέωσης, κατάλληλες για το SDS-plus, αποτρέπουν τη χρήση της λειτουργίας κρούσης σε κρουστικά διαμαντοτρύπανα, ακόμη και αν ο μηχανισμός κρούσης ενεργοποιηθεί τυχαία, αποτρέποντας έτσι τυχόν ζημιά στο διαμαντοτρύπανο.
Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM
Κατάλληλο για τη διάτρηση οπών για συνδέσεις αγκυρίων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση.
- Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση.
- Τρυπάνι (αρ. είδους 0641231035) για δημιουργία οπών διάτρησης σε συνδυασμό με βιδωτή φρέζα για τρυπάνι (αρ. είδους 0650641316), για το σύστημα εγκατάστασης με διαχωριστήρες AMO®-Therm Mini
- Περιστροφική διάτρηση σε πλακίδια, συμπαγή τούβλα, κεραμίδια, κούφια τούβλα, πέτρα, μάρμαρο, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο κ.λπ.
- Τοποθέτηση παραθύρων, διαμπερής διάτρηση ξυλοτύπων και διάτρηση κούφιων τούβλων χωρίς θραύση για ασφαλή συγκράτηση αγκυρίων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!