Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίνητο μοχλό Lube-Shuttle®
Σύστημα για γράσο λίπανσης σε φυσίγγια συστήματος 400 g
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Απλή, γρήγορη και πλήρως καθαρή τοποθέτηση και αφαίρεση του φυσιγγίου γράσου, χωρίς άνοιγμα του πιστολιού
- Δεν χρειάζεται πλέον εξαέρωση, ουσιαστικά δεν υπάρχουν προβλήματα που να προκαλούνται από τον αέρα
- Δυνατότητα συνεχούς εξωτερικού ελέγχου της στάθμης πλήρωσης και του τύπου γράσου
- Βέλτιστο άδειασμα των φυσιγγίων, απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον
- Καλή ροή γράσου, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Πίεση λειτουργίας πάνω από 400 bar, μέγιστη πίεση έως περίπου 800 bar
- Ποσότητα τροφοδότησης έως 1,5 cm³ ανά παλινδρόμηση (ανάλογα με το ιξώδες και τη θερμοκρασία)
Η επωνυμία Lube-Shuttle® είναι σήμα κατατεθέν της MATO GmbH & Co KG.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για επεξεργασία γράσων κατηγορίας έως NLGI 2 σε φυσίγγια συστήματος 400 ml.
Αφαιρέστε το καπάκι από το φυσίγγιο και βιδώστε το φυσίγγιο στο πιστόλι γρασαρίσματος με χειροκίνητο μοχλό Lube-Shuttle.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!