Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόλλα στιγμής Klebfix
Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο μέσα σε δευτερόλεπτα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ειδικό έξυπνο πώμα
- Ακριβής δοσομέτρηση
- Εμποδίζεται η απόφραξη των στομίων
Κολλά σε δευτερόλεπτα
- Δυνατότητα άμεσης περαιτέρω επεξεργασίας
- Γρήγορες επισκευές
- Δυνατότητα απλών κατασκευών χωρίς πρόσθετα μέσα στερέωσης
Μεγάλη αντοχή στη γήρανση και τις καιρικές συνθήκες
Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη
Με πιστοποίηση NSF, κατηγορία P1, αρ. πιστ. 151993
Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό
- Προτείνεται η χρήση γυαλιών και γαντιών προστασίας.
- Οι πολύ ξηρές ή όξινες επιφάνειες καθυστερούν ή εμποδίζουν τη σκλήρυνση, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι αλκαλικές επιφάνειες την επιταχύνουν.
- Λόγω της πίεσης των ατμών της υγρής κόλλας, η αργή πήξη του προϊόντος που περισσεύει γύρω από την περιοχή συγκόλλησης μπορεί να δημιουργήσει λευκό ίζημα (φαινόμενο blooming). Πρόκειται για αναθυμιάσεις της κόλλας που σκληραίνουν. Μπορείτε να τους αφαιρέσετε π.χ. με ισοπροπανόλη ή ακετόνη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που θα καθαριστούν είναι επίσης ανθεκτικές σε αυτούς τους διαλύτες. Το φαινόμενο blooming μπορεί να αποφευχθεί/μειωθεί με τη χρήση λιγότερης ποσότητας κόλλας και τη εξασφάλιση επαρκούς υγρασίας στον αέρα καθώς και εξαερισμού του χώρου εργασίας.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 σε 1 | Klebfix 4 σε 1 εφαρμογή με πινέλο | Klebfix GAN | Klebfix 2 συστατικών | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Βαμμένες επιφάνειες | Βαμμένες επιφάνειες | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Ξυλεία και υλικά από ξύλο | Ξύλο (MDF, μοριοσανίδες) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Διακοσμητικά πάνελ | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Φελλός | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πέτρα και υλικά κατασκευών | Σκυρόδεμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Ασφαλτικές επιφάνειες | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Πέτρα | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Άλλο | Σμάλτο | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Γυαλί | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Υαλοΐνα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Καθρέφτης | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτί | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτόνι | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλέγμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Δέρμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Μόλυβδος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαλκός | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ορείχαλκος | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Χάλυβας/σίδηρος | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Ψευδάργυρος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλαστικά | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Καουτσούκ | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Άκαμπτα αφρώδη υλικά | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Νεοπρένιο | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Πολυαμίδιο | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Πολυανθρακικό = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πολυστυρένιο | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Σιλικόνη | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Φελιζόλ | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Με αστάρι 0893 091 5 2. Με ενεργοποιητή 0893 301 20 | ||||||||
Με πιστοποίηση NSF, κατηγορία P1, αρ. πιστ. 151993
Ελεγμένο κατά NSF σύμφωνα με το πρότυπο NSF/ANSI 61 για χρήση σε παροχές νερού και σε πόσιμο νερό
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Κόλλα στιγμής για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για την προεπεξεργασία, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Εφαρμόστε ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα κόλλας μόνο σε μία από τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. Ασκήστε επαρκή πίεση για να γίνει άμεσα η σύνδεση και να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!