Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολαούζο, κασέτα HSS 21 τεμάχια, DIN 352
Αποτελείται από ένα κωνικό κολαούζο (σχήμα Α), ένα δεύτερο κολαούζο (σχήμα D) και ένα τρίτο κολαούζο (σχήμα C) στις διαστάσεις M3-M12, για την κατασκευή μετρικών σπειρωμάτων κατά ISO με το χέρι σύμφωνα με το πρότυπο DIN13 σε διαμπερείς και τυφλές οπές σε ομάδες υλικών από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και χυτοσίδηρο με αντοχή έως 800 N/mm². Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.