Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Performance για διαμπερείς οπές DIN 371/376
Το κολαούζο υψηλής απόδοσης με στελέχη νέας γενιάς (συνδυασμός πολυγωνικού και ευθύγραμμου στελέχους (Ø M4–M12)) για ευέλικτη χρήση με σχεδόν όλα τα μηχανήματα και υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, ανθεκτικούς στη θερμότητα και υψηλής αντοχής χάλυβες έως 1200 N/mm² και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκος και πλαστικά.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ευέλικτη χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και κατσαβίδια χειρός, σε πρέσες διάτρησης και σε δράπανα τύπου στήλης
Το πολυγωνικό στέλεχος εμποδίζει τη συστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση της ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιές.
Κατάλληλο για συμβατικές εφαρμογές, όπως σε κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας CNC με τσοκ ακριβείας ή τσοκ αντιστάθμισης
Ίσιο στέλεχος, το οποίο συγκρατείται στη θέση του από την τετράγωνη βάση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα σε όλα σχεδόν τα υλικά
Νέα γεωμετρία εργαλείου με μειωμένη γωνία επιφάνειας κοπής, αλλά και βελτιστοποιημένη γωνία απομάκρυνσης των ρινισμάτων και μικρογεωμετρία
Εξαιρετική απόδοση
Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση των ρινισμάτων
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, ολόκληρο το άκρο της σπείρας του εργαλείου πρέπει να αφαιρεθεί από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!