Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φρέζα σημειακής συγκόλλησης για πνευματικά εργαλεία από HSCO
Ο οικονομικός τυπικός κόφτης για τη χαλάρωση σημειακών συγκολλήσεων με πνευματικά μηχανήματα σε συμβατικά αμαξώματα αντοχής έως 850 N/mm2 σε κάθε τύπο οχήματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά σταθερή γεωμετρία αιχμής για δύσκολες συνθήκες φρεζαρίσματος
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία αιχμής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων
Εξαιρετικό κεντράρισμα της φρέζας στη σημειακή συγκόλληση και φρεζάρισμα ακριβείας
Αιχμή κεντραρίσματος 115°
Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια
Γωνία αιχμής διάτρησης 180° στις γωνίες φρεζαρίσματος
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Για διάτρηση τεμαχίων εργασίας με λεπτά τοιχώματα από χαλύβδινα φύλλα <= 850 N/mm2, φύλλα ορείχαλκου, φύλλα αλουμινίου, φύλλα ψευδαργύρου, φύλλα χαλκού και πλαστικά πάνελ
- Ο κόφτης σημειακών συγκολλήσεων (ξεπονταριστής) μήκους 44 mm με ομοιόμορφο στέλεχος 8 mm και ειδική επιφάνεια σύσφιγξης αναπτύχθηκε για χρήση σε όλες τις συμβατικές πνευματικές μηχανές (π.χ. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision κ.λπ.). Απαιτείται ξεχωριστός κόφτης σημειακής συγκόλλησης (ξεπονταριστής) (αρ. είδους WÜRTH 0710 141 080) μόνο για τις μονάδες TH-902 Spotle και το προγενέστερο μοντέλο T-575.
- Εξασφαλίστε ότι διατηρείται σταθερή ταχύτητα περιστροφής περίπου 850 σ.α.λ.
- Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ψυκτικά υγρά και λιπαντικά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!