Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλώδες λιπαντικό προετοιμασίας επιφανειών HHS® Clean
Άκρως αποτελεσματικό καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών και ενισχυτικό προσκόλλησης (λειτουργία ασταριού) ειδικά προσαρμοσμένο για προϊόντα HHS
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Καλή απόδοση καθαρισμού
- Γρήγορο και αποτελεσματικό
- Αφαιρεί εύκολα και την πιο επίμονη βρομιά
Λειτουργία ασταριού
- Βελτιώνει την προσκόλληση του λιπαντικού
- Παρατείνει τα διαστήματα λίπανσης
- Εξοικονομεί χρόνο και χρήματα
Σύντομος χρόνος στεγνώματος
- Σύντομος χρόνος διακοπής λειτουργίας των εξαρτημάτων στα οποία εφαρμόζεται
- Δεν απαιτείται δεύτερη εφαρμογή
Καλή συμβατότητα υλικού με διάφορες επιφάνειες
- Πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Οι στεγανοποιήσεις δεν φουσκώνουν
Κεφαλή ψεκασμού ευθείας δέσμης
Στοχευμένος και ακριβής καθαρισμός των βρόμικων εξαρτημάτων
Χωρίς ακετόνη, ΑΟΧ και σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Άκρως αποτελεσματικό καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών και ενισχυτικό προσκόλλησης (αστάρι) ειδικά για προϊόντα HHS.
Εάν ψεκάσετε συγκεκριμένα σημεία της βρομιάς απευθείας με HHS Clean, η βρωμιά αφαιρείται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!