Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα γυψοσανίδας με διπλό σπείρωμα, με σύζευξη
Για γρήγορη και εύκολη στερέωση γυψοσανίδων σε μεταλλικές υποκατασκευές έως 1 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για κατσαβίδι αυτόματης τροφοδότησης με ένθετο
- Χωνευτή κεφαλή
- Δύο ταχύτητες
- Φωσφατωμένη (προστασία από τη σκουριά για βραχυχρόνια χρήση σε υγρασία, π.χ. κατά τη φάση κατασκευής ή τη μεταφορά)
Εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14566:2008
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!