Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υαλοκαθαριστήρας Flatblade Pro για αυτοκίνητα
Κατάλληλος για όλα τα οχήματα με εργοστασιακό σύστημα τοποθέτησης ή με άγκιστρα στερέωσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
 
					 
					 
					 
					 
					 
					Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μονός υαλοκαθαριστήρας Flatblade σε 10 μήκη
97% κάλυψη της αγοράς
Χάρη στη διαθεσιμότητα προσαρμογέων για όλους τους εργοστασιακούς τύπους σύνδεσης
Ευκολότερη τοποθέτηση
- Λειτουργία "Click-in"
- Αριθμημένοι προσαρμογείς για γρήγορη αναγνώριση
Άριστη συμπεριφορά ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες (>130 km/h)
- Συμμετρική αεροτομή
- Επικάλυψη nano
Καλή αεροδυναμική αντίσταση
Το μικρό πλάτος σχεδίασης επιτρέπει τη σωστή προσαρμογή στο παρμπρίζ
Δυνατότητα αναπλήρωσης (ανταλλακτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα από καουτσούκ)
Αντικατάσταση των φθαρμένων μάκτρων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
- Για αναβάθμιση στο νέο σύστημα υαλοκαθαριστήρων χωρίς άρθρωση "Flatblade" σε παλαιότερα επιβατικά αυτοκίνητα
- Κατάλληλο για νεότερα επιβατικά αυτοκίνητα, που είναι ήδη εξοπλισμένα από το εργοστάσιο με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων
- Για εργοστασιακό εξοπλισμό και συμβατικές εφαρμογές
- Δυνατότητα τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα υαλοκαθαριστήρων με σύγχρονη ή ασύγχρονη λειτουργία και σε αριστεροτίμονα και δεξιοτίμονα αυτοκίνητα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!