Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτων Flat blade Multi RedLine
99% εφαρμογή με 7 προσαρμογείς και μεγαλύτερο κύκλο ζωής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λεπτή και σύγχρονη σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα
99% κάλυψη εφαρμογής στην αγορά για τα πιο πλατιά μοντέλα οχημάτων
Πολυπροσαρμογέας
Υψηλή απόδοση καθαρισμού σε όλες τις καιρικές συνθήκες
Προηγμένη τεχνολογία καουτσούκ
Μείωση των τριβών και ανθεκτικότητα
Τεχνολογία Curvature Bending και συμμετρική σχεδίαση σπόιλερ
Βέλτιστη επαφή με το παρμπρίζ σε υψηλές ταχύτητες
Δυνατότητα αναπλήρωσης (ανταλλακτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα από καουτσούκ)
- Βελτιστοποιημένο κόστος αποθήκευσης
- Αντικατάσταση των φθαρμένων μάκτρων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
Εύκολη τοποθέτηση
7 προσαρμογείς καλύπτουν 14 τύπους βραχίονα
Καουτσούκ βαθμού-Α με προηγμένη επικάλυψη
Αθόρυβο κατά την οδήγηση
- Καθαρίστε το παρμπρίζ για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα και τα γράσα πριν την τοποθέτηση των νέων υαλοκαθαριστήρων
- Μετά την τοποθέτηση του νέου υαλοκαθαριστήρα στον βραχίονα, αφαιρέστε την προστατευτική θήκη και χαμηλώστε απαλά τον βραχίονα στο παρμπρίζ
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!