Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Διαμαντοτρύπανο πολλαπλών χρήσεων, συλλογή FS 13 τεμάχια
Διαμαντοτρύπανο πολλαπλών χρήσεων, συλλογή FS 13 τεμάχια - 1
Διαμαντοτρύπανο πολλαπλών χρήσεων, συλλογή FS 13 τεμάχια - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Διαμαντοτρύπανο πολλαπλών χρήσεων, συλλογή FS 13 τεμάχια

Αυτή η συλλογή διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για τη διάνοιξη οπών επαγγελματικής ποιότητας για αγκύρια, ακόμα κι όταν εργάζεστε με τα πιο σκληρά κεραμικά, π.χ. πλάκες πορσελάνης. Ιδιαίτερα κατάλληλο για επαναφορτιζόμενα δράπανα

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Διαμαντοτρύπανο, πολυγωνικός άξονας


  • Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια

  • Γεωμετρία πλάκας καρβιδίου με ειδική σχεδίαση (λείανση ακριβείας πολλαπλών επιφανειών)

  • Δείκτης βάθους διάτρησης

  • Δεν απαιτείται ψύξη

  • Καμία ολίσθηση μέσα στο τσοκ του δράπανου χάρη στον πρωτότυπο πολυγωνικό άξονα


Διαμαντοτρύπανο πολλαπλών χρήσεων MFD-S


  • Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια

  • Εξαιρετικά κοφτερές ακμές κοπής από συγκολλημένο καρβίδιο με ειδικά λειαντικά στοιχεία από διαμάντι σε όλες τις πλευρές

  • Η διάτρηση δεν σπάει τα κούφια τούβλα

  • Εξαιρετική, άμεση απομάκρυνση της σκόνης από τη διάτρηση

  • Καμία ολίσθηση μέσα στο τσοκ του δράπανου χάρη στον εξαγωνικό άξονα ¼"

  • Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM


Κρουστικό διαμαντοτρύπανο DUO-S


  • Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια

  • Ανθεκτικό στο χτύπημα με σφυρί, εξαιρετικά στιβαρό και σχεδιασμένο για τις πιο σκληρές εφαρμογές

  • Γρήγορο τρύπημα

  • Ιδανικό για περιστροφική και κρουστική διάτρηση

  • Καμία ολίσθηση μέσα στο τσοκ του δράπανου χάρη στον εξαγωνικό άξονα ¼"

  • Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM
Ανακοίνωση

Τρυπάνι πλακών πορσελάνης


  • Μέγ. ταχύτητα περιστροφής: Διάμετρος 5 mm (800 σ.α.λ.), διάμετρος 6 και 8 mm (600 σ.α.λ.), διάμετρος 10 και 12 mm (400 σ.α.λ.), διάμετρος 14 mm (200 σ.α.λ.)

  • Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση.

  • Βέλτιστη πίεση επαφής: 35-45 kg

  • Εάν τηρείται η συνιστώμενη ταχύτητα διάτρησης και εφαρμοστεί η βέλτιστη πίεση επαφής, αλλά δεν ακούγεται πλέον ήχος "ξυσίματος", το τρυπάνι έχει φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

  • Αποφεύγετε να ασκείτε υψηλή πίεση επαφής στο τρυπάνι όταν δεν περιστρέφεται → Κίνδυνος θραύσης!

  • Πολύ χαμηλή πίεση επαφής ή/και πολύ υψηλή ταχύτητα διάτρησης → Πρόωρη λήξη της ωφέλιμης διάρκειας ζωής!

  • Αποφεύγετε τις κλίσεις και τις περιστροφικές κινήσεις κατά τη διαδικασία διάτρησης→ Κίνδυνος θραύσης!

  • Συνιστάται η διάνοιξη δοκιμαστικών οπών (ιδανικά σε ένα άχρηστο κομμάτι από τα πλακίδια που θα τρυπήσετε)

  • Εάν χρησιμοποιείται το τρυπάνι διαμέτρου 14 mm, πρέπει να εκτελείται προκαταρκτική διάτρηση με επιπρόσθετο τρυπάνι (8 mm).


Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων


Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση.



Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.