Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης από αφρώδες καουτσούκ EPDM
Ταινία στεγανοποίησης από αφρώδες καουτσούκ EPDM - 1
Ταινία στεγανοποίησης από αφρώδες καουτσούκ EPDM - 2
Ταινία στεγανοποίησης από αφρώδες καουτσούκ EPDM - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης από αφρώδες καουτσούκ EPDM

Ταινία στεγανοποίησης ιδιαίτερα ανθεκτική στη γήρανση και τις καιρικές συνθήκες, για μόνιμη στεγανοποίηση με αυξημένες απαιτήσεις και για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Αφρώδες υλικό με κλειστές κυψέλες για την καλύτερη δυνατή στεγανοποίηση έναντι των διαρροών


Το υλικό προσφέρει μέγιστη προστασία κατά της διείσδυσης νερού.



Υλικό υψηλής αντοχής και ευκαμψίας


Τα μικρότερα μη ομαλά τμήματα της περιοχής εφαρμογής εξομαλύνονται εξαιρετικά καλά και εμποδίζεται η κίνηση του νερού προς τα πίσω.



Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, τη γήρανση, την ακτινοβολία UV και τη θερμοκρασία


Προσφέρει επίσης την καλύτερη δυνατή προστασία σε ενώσεις που δέχονται μεγαλύτερα φορτία.



Εξαιρετική συμβατότητα με τα διάφορα υλικά, καθώς δεν περιέχει διαλύτες



Πολύ καλή αντοχή στην τριβή

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.