Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης EPDM SK πλήρους επιφάνειας για εξωτερικούς χώρους
Ταινία στεγανοποίησης EPDM SK πλήρους επιφάνειας για εξωτερικούς χώρους - 1
Ταινία στεγανοποίησης EPDM SK πλήρους επιφάνειας για εξωτερικούς χώρους - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης EPDM SK πλήρους επιφάνειας για εξωτερικούς χώρους

Ισχυρά αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης, διαπνέουσα και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Πλήρης επιφάνεια, πολύ ισχυρό αυτοκόλλητο


  • Απλή εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο

  • Πολύ ασφαλής προσκόλληση σε πολλές συνηθισμένες κατασκευαστικές επιφάνειες, μηδενικός χρόνος σκλήρυνσης


Υδατοστεγής και διαπνέουσα


  • Παρέχει αξιόπιστη στεγανοποίηση από το εξωτερικό νερό.

  • Η μεμβράνη είναι διαπερατή από τους ατμούς και ταυτόχρονα επιτρέπει τη διάχυση των εσωτερικών υδρατμών στον εξωτερικό χώρο, οπότε προλαμβάνει τις ζημιές λόγω υγρασίας στα κτίρια.


Εξαιρετικά υψηλή ελαστικότητα


  • Βέλτιστη ασφάλεια σε περίπτωση μετακίνησης των στοιχείων.

  • Εύκολη εφαρμογή χάρη στην ευκαμψία της ταινίας.


Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μόνιμη και ασφαλής στεγανοποίηση



Ευκολότερη εφαρμογή χάρη στη διπλή διαίρεση του διαχωριστικού χαρτιού (από πλάτος 150 mm).

Ανακοίνωση

Για την εξομάλυνση ανωμαλιών, την προσωρινή στερέωση της άκρης της μεμβράνης ως προστασία από το τρέξιμο σε γωνίες ή για αρμούς, συνιστούμε την αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης από EPDM. Επιπλέον, μπορείτε να στερεώσετε την ταινία στο στοιχείο με μηχανικό μέσο στερέωσης, π.χ. σε πρεβάζι παραθύρου, με σύσφιγξη μέσα στο στοιχείο, με σανίδα στερέωσης, με κλεμοσειρά κ.λπ.



Δεν είναι κατάλληλη για στεγανοποίηση από νερό υπό πίεση. Η ταινία δεν μπορεί να σοβατιστεί.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.