Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι εφαρμογής με πεπιεσμένο αέρα Druckfix
Ισχυρό και ελαφρύ πιστόλι πεπιεσμένου αέρα για τη εφαρμογή προϊόντων σε σακούλες. Ιδανικό προϊόν για συγκολλητικά και στεγανοποιητικά υλικά με υψηλό ή χαμηλό ιξώδες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χαμηλό βάρος, μικρές διαστάσεις και εργονομικό σχήμα
Περιστρεφόμενος ρυθμιστής πίεσης στη λαβή για αργή και γρήγορη εξώθηση
Πρόσθετη μικρορρύθμιση της ταχύτητας ροής μέσω της σκανδάλης.
Ελευθερία δυνατότητα κίνησης
Πεταλούδα στη βαλβίδα ταχείας άντλησης
Πλήρως κλειστό περίβλημα
Καλύτερη προστασία των εξαρτημάτων, π.χ. του αγωγού παροχής αέρα και εύκολος καθαρισμός.
Η μέση κατανάλωση στα πιστόλια πεπιεσμένου αέρα είναι περίπου 7,2 λίτρα/λεπτό. Προσοχή: Η μέγιστη πίεση για την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών είναι 6 bar.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!